Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEUNBKEX2SAS23 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEUNBKEX2SAS23 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
SBS TEUNBKEX2SAS23 Handy-Schutzhülle 15,5 cm (6.1") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108168898
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEUNBKEX2SAS23
EAN/GTIN:
     8018417439896
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
LEICHT, TRANSPARENT UND EXTREM WIDERSTANDSFÄHIG Die Extreme X2 Hülle ist perfekt, um das Samsung Galaxy S23 vor Stößen und Kratzern zu schützen. Sie umschließt Ihr Smartphone perfekt, ohne es zu beschweren, und dank ihres transparenten Designs werden Sie nicht einmal merken, dass sie da ist. Die Materialien aus denen sie hergestellt ist (TPU) machen die Extreme X2 Hülle zu einer exzellenten Kombination aus Widerstandskraft und Leichtigkeit. Der Kamerabereich ist ebenfalls geschützt und sorgt gleichzeitig dafür, dass durch die hinteren Löcher immer problemlos Fotos und Videos gemacht werden können. HAT FALLTESTS AUS BIS ZU 2 METERN HÖHE BESTANDEN Die Extreme X2 Hülle hat spezielle Tests bestanden, die ihre Festigkeit gegen Stürze aus bis zu 2 Metern zertifizieren. Die verstärkten Ränder dämpfen den Aufschlag, indem sie ihn auf die gesamte Hülle verteilen. Die Ränder bedecken auch die seitlichen Tasten und bieten so einen vollständigen Schutz für Ihr Telefon, ohne dessen Funktionalität zu beeinträchtigen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung Galaxy S23
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent
Absturzsicher bis zu
2 m
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Versandkartonsbreite
110 mm
Versandkartonslänge
140 mm
Versandkartonshöhe
220 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
360 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.