Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P48926-B21 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P48926-B21 Rack Zubehör
HPE P48926-B21 Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     128-CG52415
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P48926-B21
EAN/GTIN:
     190017558516
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
273 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
630 g
Merkmale
Kompatibilität
ProLiant DL3X0 Gen11 1U 8SFF
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 85,05*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 66,21*
€ 85,13*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 67,76*
€ 86,97*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 130,49*
€ 162,32*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,91*
€ 92,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,82*
€ 90,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.