Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
purVario Multi Tray OELE Kunststoff Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108208260
Hersteller:
     purVario
Herst.-Nr.:
     042-10401
EAN/GTIN:
     k.A.
Multi TRAY OELE ist bestens geeignet für den mobilen Einsatz. Sicheres und tropffreies Transportieren von Essig und Öl, Liköre oder sonstigen Flaschen. Das Besondere ist die Auffangwanne mit erhöhtem Rand, die das Auslaufen von Flüssigkeiten verhindert (z.B. Essig/Öl, Liköre). Die variabel verstellbaren Steckhalter werden auf den Noppen innerhalb der Auffangwanne festgesteckt. Sie lassen sich variabel verstellen und sind somit für viele Flaschen nutzbar. Das mobile Power-Trio punktet zudem mit 2 Zusatzfächer nutzbar für z.B. Salz-/Pfefferstreuer, Schnapsgläser, Gewürzstreuer, etc. Die Kombination einer Auffangwanne mit integrierter Noppenplatte und den variablen Steckhaltern verleiht dem Multi Tray OELE seine kompakten und stabilen Eigenschaften. Ausgestattet mit einem praktischem Tragehenkel. Spülmaschinensicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Regale
1 Regale
Regalmaterial
Kunststoff
Rahmenmaterial
Kunststoff
Produktfarbe
Grün, Grau
Belüftete Regale
Ja
Wasserfest
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
300 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.