Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
BASE XX Business Full HD Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108257027
Hersteller:
     Base XX
Herst.-Nr.:
     D31944
EAN/GTIN:
     7640186416993
Suchbegriffe:
Mikrofonhalter
Mikrofonhalterung
Laptop Webcam
Notebook Cam
Dank der 1080P-Auflösung bietet die Webcam gestochen scharfe und farbgetreue Video- und Bildqualität. Das omnidirektionale Mikrofon sorgt für klare Töne.

Die Kamera kann praktisch überall platziert werden - auf dem Bildschirm, dem Notebook, einem Stativ oder dem Schreibtisch. Der praktische Clip zur Befestigung der Kamera ermöglicht eine unkomplizierte Installation innerhalb kürzester Zeit. Es ist keine Installation von zusätzlicher Software oder Treibern notwendig, da die Webcam mit Plug & Play arbeitet. Das in der Kamera integrierte 2.0 USB-Kabel (1,6m) wird einfach in das Notebook oder den Computer eingesteckt und die Webcam ist innerhalb weniger Sekunden einsatzbereit. Objektivabdeckung zum Schutz der Privatsphäre. Kompatibel mit MacOs, Microsoft Windows und anderen Geräten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Gehäusematerial
Kunststoff
Sensor-Typ
CMOS
Drehen
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
71.4 mm
Gewicht
98 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
MJPG
Fokussierdistanz Bandbreite
10 - 150 mm
Diagonales Blickfeld
90 °
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notebook Webcam, Schwanenhalsmikrofon, Schwanenhalsmikrophon, Tischmikrofone, Tischmikrophone, Web Cam, Web Kamera, Webcam, webcam 1920x1080, web cam, dicota webcam, Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.