Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde BROTMESSER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde BROTMESSER
Güde BROTMESSER
Güde BROTMESSER
Güde BROTMESSER
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108426178
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     7431/32
EAN/GTIN:
     4006214743128
Suchbegriffe:
Brot-Messer
Brot-Schneidemesser
Brotmesser
Brotschneide-Messer
Das Güde Brotmesser 7431/32 der Serie Alpha Olive mit dem Güde typischen Wellenschliff auf der abgeschrägten Klinge, welcher Umgangssprachlich auch Wellenschliff mit spitzen Zähnen genannt wird, dieser erhöht die Schneidfähigkeit des Messers deutlich. Ob weiches als auch hartes Brot, Baguette oder Brötchen, mit dem Güde Brotmesser Alpha Olive lassen diese sich mit leichtem und sauberem Schnitt portionieren. Schneiden lässt sich mit dem Güde Brotmesser Alpha Olive 32 cm aber nicht nur Brot, auch Braten, Kürbis, Melone oder andere große Dinge zerteilt das Güde Brotmesser problemlos. Dieses Unvergleichliche Schnittergebnis verdankt das Güde Brotmesser Alpha Olive seiner handgeschmiedeten Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Messerstahl, diese ist aus einem Stück gefertigt dazu rostfrei, eisgehärtet und handgeschärft. Güde überlässt hier nichts dem Zufall, die optimal ausbalancierte, feinpolierte Griffschale des Güde Brotmessers besteht aus ausgesuchtem Olivenholz mit einem Alter von bis zu 500 Jahren. Da es sich bei dem Güde Brotmesser Alpha Olive 32 cm um ein Messer mit Holzgriff handelt sollte es auf keinen Fall in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
447.2 mm
Höhe
448 mm
Gewicht
335 g
Merkmale
Messertyp
Brotmesser
Klingenlänge
320 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Holz
Materiallgriff
Holz
Rollendicke
3.89 mm
Genieteter Griff
Ja
Weitere Suchbegriffe: brotmesser güde, brot messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,46*
€ 189,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,83*
€ 178,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.