Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Schalter und Taster
>
Drucktaster
>
Artikel
Legrand 69546 Lichtschalter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-108432906
Hersteller:
Legrand
Herst.-Nr.:
69546
EAN/GTIN:
3245060695460
Suchbegriffe:
Drucktaster
legrand drucktaster
drucktaster
drucktaster ip 55
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
385 g
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Energiekonditionierung
>
Lichtschalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,418*
€ 39,76742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,178*
€ 39,48182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,608*
€ 37,61352
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,77*
€ 34,2363
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen