Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 70732 Lichtschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 70732 Lichtschalter
Legrand 70732 Lichtschalter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108432937
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     70732
EAN/GTIN:
     3245060707323
Suchbegriffe:
Drucktaster
Wippentaster
Wipptaster
legrand drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
356 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
338 g
Weitere Suchbegriffe: drucktaster, drucktaster ip 55
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.