Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Rosa-Goldfarben GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108694961
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02665-01
EAN/GTIN:
     753759309435
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.4 mm
Tiefe
40.4 mm
Dicke
11.9 mm
Gewicht
28.3 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Display-Auflösung
254 x 346 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Anzeigegerät
25.6 x 18.8 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Rosa-Goldfarben
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP), Edelstahl
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Schnallenfarbe
Grau
Name der Farbe
Peach Gold
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 214,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,52*
€ 261,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,65*
€ 259,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.