Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Garmin vivomove Trend LCD 40 mm Silber GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108695035
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02665-03
EAN/GTIN:
     753759309459
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40.4 mm
Tiefe
40.4 mm
Dicke
11.9 mm
Gewicht
28.3 g
Netzwerk
GPS
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Bildschirm
Display-Typ
Hybrid
Display-Auflösung
254 x 346 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Anzeigegerät
25.6 x 18.8 mm
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
40 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Silber
Material des Uhrengehäuses
Fibre Reinforced Plastic (FRP), Edelstahl
Armbandfarbe
Grau
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Schnallenfarbe
Grau
Wasserfest
Ja
Verschlussart
Einzinken-Gurtschnalle
Wasserdicht bis
50 m
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Batterielebensdauer
5 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Schrittzähler
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Aktivitäts-Tracker
Ja
Persönliche Ziele
Ja
Schlafqualität
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
Wetteranzeige
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Timer
Ja
Barometrischer Höhenmesser
Ja
Wecker
Ja
Kalender
Ja
Stoppuhr
Ja
Intervalltraining
Ja
Herzfrequenzbasis Kalorienberechnung
Ja
Wetterbericht
Ja
Datenübertragung Herzschlag
ANT+
Fitness-Test
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Fitness, Laufen, Schwimmen
Aktivitätsüberwachung
Ja
Musiksteuerung
Ja
"
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,92*
€ 317,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,39*
€ 313,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,72*
€ 298,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,83*
€ 265,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.