Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-8231054 Herst.-Nr.: 40823704 EAN/GTIN: 4025125544006 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 112 mm | | Gewicht | 550 g | Design | Gerätetyp | Mobilfunknetz-Modul | | Produktfarbe | Weiß | | LED-Anzeigen | Ja | Energie | Energiequelle | PoE | Ethernet LAN Charakteristiken | Ethernet/LAN | Ja | Antenne | Antennentyp | Intern | Mobiles Netzwerk | Datennetzwerk | 5G, LTE | | 4G-Standards | LTE | | SIM-Kartentyp | MicroSIM |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 229,63* | € 260,43* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 229,25* | € 260,44* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 235,51* | € 266,40* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 241,99* | € 273,93* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 249,07* | € 281,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|