Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Bulk - Nuuk - iPhone 13 - Schwarz DK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Bulk - Nuuk - iPhone 13 - Schwarz DK
dbramante1928 Bulk - Nuuk - iPhone 13 - Schwarz DK
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108756342
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     RE61NIBL4162
EAN/GTIN:
     5711428041623
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Nuuk ist eine stoßfeste Hülle, hergestellt aus 100% recycelten und wiederverwertbaren Kunststoffmaterialien. Mit leicht zu bedienenden Tasten und erhöhten Kanten zum Schutz von Kamera und Bildschirm bietet Nuuk einen umfassenden Schutz für Ihr Smartphone. Schützen Sie Ihr Telefon und unseren Planeten mit dieser funktionsreichen und umweltfreundlichen Handyhülle!
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
11 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
27 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 13
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Nicht zutreffend
Schutzfunktion
Kratzresistent
Einfache Anwendung
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
48 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
200 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.