| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-108764501 Herst.-Nr.: C13T09B240 EAN/GTIN: 8715946712345 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | 4500 kg | ![](/p.gif) | Menge in Koffer oder Umkarton | 30 Stück(e) | ![](/p.gif) | Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | 310 x 480 x 155 mm | Logistikdaten | Lagenanzahl pro Palette | 9 Stück(e) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS) | 32159000900 | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Cyan | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Epson | ![](/p.gif) | Versorgungstyp | Einzelpackung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | EcoTank ET-18100 | ![](/p.gif) | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | ![](/p.gif) | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | ![](/p.gif) | Volumen Farbtinte | 70 ml | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 57 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 57 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 177 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 130 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8715946712147 | ![](/p.gif) | Palettenhöhe netto | 150 mm | ![](/p.gif) | Pallettenlänge netto | 1200 mm | ![](/p.gif) | Pallettenbreite netto | 800 mm | ![](/p.gif) | Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU) | 5 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |