Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Tè per te Zuckerdose Transparent Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Tè per te Zuckerdose Transparent Glas
LEONARDO Tè per te Zuckerdose Transparent Glas
LEONARDO Tè per te Zuckerdose Transparent Glas
LEONARDO Tè per te Zuckerdose Transparent Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108782171
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     077390
EAN/GTIN:
     4002541773906
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Durchmesser
90 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Form
Rund
Deckel
Ja
Fassungsvermögen
300 ml
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.