Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M2B6200C32 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6200 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108803698
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M2B6200C32
EAN/GTIN:
     840006619062
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6200 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 196,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,80*
€ 246,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,06*
€ 233,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.