Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Corsair Vengeance CMK64GX5M4B6600C32 Speichermodul 64 GB 4 x 16 GB DDR5 6600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108803766
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK64GX5M4B6600C32
EAN/GTIN:
     840006665472
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
4 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
Kühlung
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 64gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,82*
€ 298,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,84*
€ 296,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,39*
€ 287,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,93*
€ 283,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.