Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Honor 70 Lite 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108842938
Hersteller:
     Honor
Herst.-Nr.:
     5109APYK
EAN/GTIN:
     6936520820542
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
HONOR Smartphone
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor
480 Plus
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessor Boost-Frequenz
2.2 GHz
Co-Prozessor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.5 "
Display-Auflösung
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Panel-Typ
TFT-LCD
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis
20:9
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Leistungen
Videoanruf
Ja
Schnellladung
Ja
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
SuperCharge
Grafikkarte
Adreno 619
Fingerabdruckscanner
Ja
Gesichtserkennung
Ja
USB On-The-Go-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Vibrationsalarm
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
50 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Rückkamera
4096 x 3072 Pixel
Rückkamera Blendenzahl
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl
2,4
Digitaler Zoom
8 x
Auflösung Frontkamera
3264 x 2448 Pixel
Frontkamera Blendenzahl
2
Blitz-Typ
LED
Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Autofokus
Ja
Nachtmodus
Ja
Panorama
Ja
Hochformat
Ja
Makrofotografie
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 12
Betriebssystem-Gabel
Magic UI 6.1
Speichermedium
RAM-Kapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
128 GB
Kompatible Speicherkarten
Nicht unterstützt
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Schwarz
Name der Farbe
Midnight Black
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sensoren
Annäherungssensor
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
5G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
WCDMA
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard
NR
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
AAC, LDAC, SBC
Wi-Fi Direct
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
194 g
Breite
75.13 mm
Tiefe
8.68 mm
Höhe
163.66 mm
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
374 g
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Multimedia
Unterstützte Audioformate
3GP, AAC, AMR, FLAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV
Unterstützte Videoformate
3GP, MP4
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
Galileo
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
WLAN basierte Ortung
Ja
Technische Details
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
8517130000
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
E-Mail
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,87*
€ 200,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,02*
€ 192,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,29*
€ 176,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.