Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 58260 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wentronic 58260 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut Schwarz
Wentronic 58260 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut Schwarz
Wentronic 58260 Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108849337
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     58260
EAN/GTIN:
     4040849582608
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
2
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.3 mm
Tiefe
71 mm
Höhe
9.7 mm
Gewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95717
ab € 2,37*
Zubehör
Goobay
95749
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.