| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-108995156 Herst.-Nr.: 029309 EAN/GTIN: 4006190293099 |
| |
|
| | |
| Karosserie und Pritsche grasgrün, Fahrgestell mit Kühlergrill und Lufteinlass schwarz. Inneneinrichtung sandgelb mit anthrazitgrauem Lenkrad. Silbergraue Plane und silberne Felgen. Vordere Blinker orange bedruckt, Rücklichter karminrot bedruckt. VW-Logo auf Kühlergrill in silber. Scheinwerfer per Hand gesilbert. So mochte man die „Doka“ des VW T3, denn gerade Landschaftsgärtner wussten die Bulli-Kombi aus großer Kabine und kompakter Ladefläche mit Plane zu schätzen. Und natürlich war das Grasgrün eine bevorzugte, direkt bei Volkswagen bestellbare Farbe gewesen. Zu Produktionszeiten seines Vorbilds war der Transporter der dritten Generation bei WIKING bereits in der modellbauerischen Planung gewesen, aber die „Doka“ verschwand damals als Muster im Archiv. Lediglich der Kastenwagen und der Bus sollten in den 1980er-Jahren in Sammlerhände gelangen. Der VW T3 war einst die dritte Generation des VW-Transporters, der das Straßenbild der 1980er-Jahre in Deutschland und Europa prägte. Der T3 wurde von 1979 bis 1992 produziert und war zugleich die letzte Transporter-Baureihe mit Heckmotor und -antrieb, was dem Vorbild bis heute in der Bulli-Chronologie Klassiker-Status verleiht. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Busmodell | | Bauart | Vormontiert | | Maßstab | 1:87 | | Ursprünglicher Modellname | VW T3 | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Grün |
|
| | |
| | | |
| |