Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
QNAP TS-832PXU-RP NAS Rack (2U) Ethernet/LAN Schwarz AL324
Artikel-Nr.:
     CIDE8-108999279
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-832PXU-RP-4G + 8X ST8000VN004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Rack Server
Mit seinen 10GbE SFP+ und 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-832PXU-RP eine hohe Netzwerkbandbreite zur Rationalisierung der Teamzusammenarbeit und des Dateizugriffs. Ein PCIe Gen 2x2 Steckplatz ermöglicht die Installation einer QNAP Erweiterungskarte, um Netzwerkkonnektivität, SSD-Cache Funktionen oder drahtlose Konnektivität hinzuzufügen. Das TS-832PXU-RP unterstützt Dateisicherung und Synchronisation, sicheren Snapshot Schutz und die Sicherungsdienste für Google™ Workspace und Microsoft 365® Unternehmenskonten, während es bei Bedarf eine sofortige Wiederherstellung ermöglicht. In Verbindung mit der Unterstützung von Cloud Gateways war der Aufbau einer neuen hybriden Cloud Speicherlösung noch nie einfacher. Zudem verfügt das TS-832PXU-RP über eine redundante Stromversorgung, um den unterbrechungsfreien Betrieb von unternehmenskritischen Anwendungen zu gewährleisten.

Höhere Leistung x schnellerer Durchsatz
Das TS-832PXU-RP ist mit einem Annapurna Labs Alpine AL-324 ARM® Cortex®-A57 Quad-Core 1,7 GHz Prozessor mit 4 GB DDR4 RAM (erweiterbar auf 16 GB) und SATA 6Gb/s Laufwerken ausgestattet, um eine höhere Leistung zu erzielen. Mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Netzwerkanschlüssen bietet das TS-832PXU-RP eine unglaubliche Bandbreite für High-Speed Dateizugriff, Sicherung/Wiederherstellung und Medienübertragung und ermöglicht gleichzeitig die flexible Zuweisung von Netzwerkressourcen für individuelle Anwendungen und Dienste.

Aktualisieren Sie Ihr Netzwerk, um die Effizienz Ihres Teams zu steigern
QNAP bietet verschiedene High-Speed Netzwerklösungen zu günstigen Preisen an. Die QSW Netzwerk Switches bieten managed und unmanaged 10GbE- und 2,5GbE Optionen für den Aufbau von High-Speed Netzwerken. QNAP bietet außerdem 10GbE / 5GbE / 2,5GbE Netzwerk Erweiterungskarten und einen USB-auf-5GbE Adapter für Windows® / Linux® Geräte, so dass all Ihre Workstations die Vorteile von High-Speed Netzwerken nutzen können.

Steigerung der NAS Leistung mit SSDs
Da SSDs immer günstiger werden, kann die Verwendung von SSDs in einem NAS die Leistung ohne hohe Investitionen verbessern. Das TS-832PXU-RP unterstützt die SSD-Cache Technologie, Qtier™ Auto-Tiering Speicher sowie SSD Overprovisioning und hilft Ihnen so, Speicherleistung, Speicherzuweisung und IT-Kosten in Einklang zu bringen.

Balance zwischen Leistung und Kapazität
Steigern Sie die NAS Leistung durch Aktivierung von SSD-Caching. In Verbindung mit der Qtier™ Auto-Tiering Technologie können Sie die perfekte Speicherkonfiguration zwischen SSD mit starker Leistung und HDD mit hoher Kapazität finden und gleichzeitig Leistung und Kosten ausbalancieren.

Verlängerung der SSD Lebensdauer
SSD Extra Overprovisioning ermöglicht das Hinzufügen von 1~60% reserviertem Speicherplatz, um Leistungseinbußen zu vermeiden, und hilft so, die Systemstabilität zu erhöhen und die Lebensdauer des SSD zu verlängern.

Multipoint Datei-Backup, Zugriff und Synchronisation
HBS (Hybrid Backup Sync) konsolidiert Datensicherung, Wiederherstellung und Datensynchronisation. Mit der 10GbE High-Speed Konnektivität können Sie Daten einfach sichern oder mit einem anderen QNAP NAS, einem Remote Server oder Cloud-Speicher synchronisieren, um eine zuverlässige Notfallwiederherstellungslösung aufzubauen. Qsync macht aus dem TS-832PXU-RP ein sicheres, hochkapazitives Rechenzentrum für die Dateisynchronisation. Jede auf das TS-832PXU-RP hochgeladene Datei wird sämtlichen angeschlossenen Geräten zur Verfügung gestellt, z.B. Computern, Notebooks, und Mobilgeräten. Sie können auch gemeinsame Ordner synchronisieren oder Teamordner erstellen, um die Zusammenarbeit im Team zu verbessern.

Einfaches Auffinden und automatisches Organisieren von Dateien und Fotos
Das TS-832PXU-RP bietet mehr Komfort bei der Verwaltung von Dateien. Sie können Dateien mit Qsirch schnell finden, Fotos mit QuMagie organisieren und mit Qfiling automatisch archivieren.

Dateisuche
Suchen Sie Bilder, Musik, Videos, Dokumente, E-Mails und andere Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Farben und unterschiedlichen Filtern.

Fotoverwaltung
QuMagie identifiziert Personen und Objekte auf Fotos und unterstützt die automatische Fotokategorisierung, so dass Sie ähnliche Fotos leicht finden können.

Automatische Archivierung
Qfiling automatisiert die Organisation oder das Recycling von Dateien basierend auf selbst konfigurierter Regeln und verbessert so die Arbeitseffizienz erheblich.

Sicheres Backup von Google™ Workspace und Microsoft 365®
Der Komfort von Service (SaaS) Lösungen wie Google™ Workspace und Microsoft 365® hat dazu geführt, dass sie von vielen Unternehmen und Organisationen genutzt wird. Vielen Benutzern gelingt es jedoch nicht, diese Cloud Daten vor Datenverlust, Beschränkungen bei der Datenwiederherstellung und menschlichen Fehlern zu schützen. Das TS-832PXU-RP enthält QNAP Boxafe, mit dem Sie Dateien, E-Mails, Kalender und Kontakte von Google™ Workspace und Microsoft 365® sichern können, um eine zusätzliche Datenschutzebene für Business Cloud Daten bereitzustellen.

Latenzarmer Zugriff auf Cloud-Daten mit Cloud-Storage-Gateways
Durch den Einsatz von Cloud-Storage-Gateways und die Aktivierung von lokalem Caching auf dem TS-832PXU-RP können Sie die Cloud nahtlos für Speicher, Backup und Datenwiederherstellung mit Low-Latency-Zugriff nutzen und so ein innovatives hybrides Cloud-Erlebnis bieten.

HybridMount Dateibasiertes Cloud Gateway
Erweitern Sie Ihre Speicherkapazität flexibel durch die Anbindung an Cloud-Speicher. Mit QTS-Anwendungen können Sie Ihre Cloud-Dateien verwalten und bearbeiten oder Multimediadateien überwachen. HybridMount ist ideal für die Online-Zusammenarbeit mit Dateiservern und die Datenanalyse auf Dateiebene.

VJBOD Cloud Blockbasiertes Cloud Gateway
VJBOD Cloud unterstützt die Sicherung von NAS Daten auf blockbasiertem Cloud-Speicher. Blockbasierte Datenübertragung lädt zufällige Daten und große Dateien in Blöcken in die Cloud hoch, und nur blockbasierte Volume- oder LUN-Änderungen werden übertragen. Dies ist ideal für die Sicherung von LUN, Datenbanken und vertraulichen Dateien.

Flexible Erweiterung der Speicherkapazität bei Bedarf
Die Speicherkapazität des TS-832PXU-RP kann ganz einfach erweitert werden, um wachsenden Datenanforderungen zu begegnen. Schließen Sie einfach ein QNAP TR RAID Erweiterungsgehäuse oder TL JBOD an, um den Speicherplatz nach Bedarf zu erweitern. Mit der Virtual JBOD (VJBOD) Technologie von QNAP kann der ungenutzte Speicherplatz des TS-832PXU-RP auch zur Erweiterung des Speicherplatzes anderer QNAP NAS verwendet werden.

PCIe Erweiterbarkeit für größeres Anwendungspotenzial
Das TS-832PXU-RP verfügt über einen PCIe Gen 2x2 Steckplatz, so dass Sie sein Anwendungspotenzial durch die Installation einer kompatiblen PCIe Karte erweitern können.

Netzwerkadapter
Fügen Sie zusätzliche 2,5GbE/ 5GbE/ 10GbE Netzwerkanschlüsse hinzu, um bandbreitenintensive Aufgaben wie massive Datenübertragung und Sicherungen/Wiederherstellungen zu beschleunigen.

QM2 Karte
Ermöglichen Sie dem NAS M.2 SSD-Caching oder eine 10GbE (10GBASE-T)-Konnektivität, um die Leistung und Bandbreite zu optimieren.

USB-Karte
Installieren Sie die QNAP USB 3.2 Gen 2 Erweiterungskarte und profitieren Sie von der 10 Gbps Datenübertragungsleistung mit neueren, schnelleren USB-Geräten für die Übertragung großer Mediendateien.

Redundante Stromversorgung für zuverlässige Dienste
Das TS-832PXU-RP ist mit einer redundanten Stromversorgung ausgestattet, um eine maximale Verfügbarkeit zu gewährleisten. In Kombination mit zwei 10GbE SFP+ und zwei 2,5GbE Ports können Ihre Unternehmen den 24/7-Betrieb problemlos aufrechterhalten und eine günstige und zuverlässige Speicherlösung garantieren.
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
2
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
69.191 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ventilatoren Spannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500,10000 Mbit/s
Unterstützte Ethernet-LAN-Datenrate (max.)
10000 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, QBelt
Link Aggregation
Ja
Ladungsausgleichsystem
Ja
Unterstützter WLAN-Adapter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
534 mm
Höhe
89 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl Faseranschlüsse
2
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Gleichzeitige Verbindungen
700
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
30.6 dB
Schnappschuss
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Unterstützter Browser
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10+, Apple Safari 7+, Google Chrome
Systemprotokoll
Ja
Hot Spare
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Gemeinsamer Ordner
CIFS/SMB
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
USB-Kopie-Funktion
Ja
Design
Gehäusetyp
Rack (2U)
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lüfterdurchmesser
70 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Status
Prozessor
Prozessorfamilie
Annapurna Labs
Prozessorhersteller
Annapurna Labs
Prozessor
AL324
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
64 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
8
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
8
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
8000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Online-RAID-Migration
Ja
Online-RAID-Erweiterung
Ja
RAID-Neuaufbau
Ja
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Bad-Block-Scan
Ja
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
5,0,0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
1
Memory Formfaktor
UDIMM
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Anzahl von Schrauben
56
Weitere Suchbegriffe: Server, Storage Server, storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.436,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.605,77*
€ 3.100,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.575,94*
€ 3.065,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.486,44*
€ 2.958,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,60*
€ 2.923,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.436,26*
€ 2.899,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.