Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 25625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Baum


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NOCH 25625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Baum
NOCH 25625 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Baum
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109052224
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     25625
EAN/GTIN:
     4007246256259
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Classic-Herbstbäume! Bäume XL-Sets "Classic-Bäume" In den attraktiven Kartonboxen befinden sich acht hochwertige Herbstbäume der beliebten Classic-Baumserie. Mit diesen schönen Sets können Sie Ihre Modell-Landschaft mit tollen Bäumen zum günstigen Preis aufforsten. Die NOCH "Herbstbäume" eignen sich ideal, um realgetreue Farbtupfer und Abwechslung auf einer Modelllandschaft zu erhalten. Im Herbst verwandeln sich die Blätter der Bäume in ein buntes Farbenmeer. Rote, grüne, braune und gelbe Blätter zieren die Bäume und bringen tolle Farben in jede Landschaft. Das herabfallende Laub raschelt unter den Füßen wenn man hindruch läuft. Die Menschen zieht es bei immer noch warmen Temperaturen nach draußen und die Kinder lassen die Drachen im Wind fliegen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Design
Produkttyp
Baum
Markenkompatibilität
NOCH
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,96*
€ 22,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,97*
€ 16,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.