Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Alpenföhn Brocken 4 Max Prozessor Luftkühlung 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109250699
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000211
EAN/GTIN:
     4250280312751
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Hochleistungsfähiger 250W TDP Dual Tower für anspruchsvolle Systeme

Mattschwarze Oberflächenbeschichtung, 6x6mm Heatpipes, großflächiger asymmetrischer Kühlkörper und ein aerodynamisch optimiertes Lamellendesign– Brocken 4 Max vereint pure Leistungsfähigkeit bei nahezu lautlosem Betrieb auch bei anspruchsvollen Systemen.

Die komplett neu entwickelten JetStream Lüfter

Die neuen JetStream Lüfter setzen Maßstäbe im Alpenföhn Portfolio! Jeweils ein luftstromoptimierter Impeller, ein weiterentwickelter Rahmen und ein Next-Gen Lager sorgen für hervorragende Laufruhe bei maximaler Performance. Durch die Anti Vibration Pads des JetStreams werden zudem jegliche Vibrationen auf ein Minimum reduziert.

High-End Heatpipes & Kupfer Bodenplatte

Die 6 High-End Heatpipes verfügen über eine sehr große Anbindung an die vernickelte Kupfer Bodenplatte und können hierdurch die Abwärme der CPU optimal aufnehmen. Dadurch befördern die Heatpipes die Abwärme des Prozessors schnell und effizient an den großflächigen Kühlkörper.

Mattschwarze Oberflächenbeschichtung

Der komplette Kühlkörper des Brocken 4 Max ist mit einem edlen mattschwarzen Coating versehen. Black ist beautiful – das finden wir auch!

Asymmetrischer Kühlkörper

Das asymmetrische Design des Brocken 4 Max erlaubt maximale Flexibilität bei der Auswahl der RAM Module. Egal wie hoch der Heatspreader des Moduls auch sein mag - es passt problemlos!
100% RAM Kompatiblität auf den Sockeln 1700, 1200, 115X, AM5 und AM4.

Rock Mount 3 Montagesystem

Das im Lieferumfang enthaltene RockMount3 Montagesystem bietet einen sicheren Halt auf den Sockeln:

Intel® LGA: 1700, 1200, 115X, 20XX
AMD: AM5, AM4

Erweiterbare Lüfterbestückung

Für noch mehr Leistung befinden sich im Lieferumfang weitere Lüfterklammern und entsprechende Entkopplungselemente. Somit kannst Du problemlos einen zusätzlichen 120 mm Lüfter auf der Rückseite des Kühlkörpers montieren und dadurch die Kühlleistung noch weiter steigern.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
1.8 W
Nennstrom
0.15 A
Thermal Design Power (TDP)
250 W
Ventilatoren Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
158 mm
Gewicht
1263 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 27 mm
Maße Lüfter 2 (B x T x H)
120 x 120 x 16 mm
Durchmesser Wärmerohre
6 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Grundkörper Material
Kupfer
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
6
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Ventilatornennspannung
5 - 13.2 V
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Installationsanweisung
Ja
CPU-Halterung(en)
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM4
Luftstrom
94 m³/h
Maximum Luftdruck
1.74 mmH2O
Drehzahl Lüfter 2 (min.)
400 RPM
Drehzahl Lüfter 2 (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel Lüfter 2 (hohe Drehzahl)
24.7 dB
Lüfter 2 maximaler Luftdruck
1.2 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Geräuschpegel Lüfter (max.)
22.8 dB
Ventilator-Lagertechnik
Hydraulisches Lager
Ventilatoren Geschwindigkeit (min)
400 RPM
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
1600 RPM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.