Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB RONDOS maxi Deckenbeleuchtung LED D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB RONDOS maxi Deckenbeleuchtung LED D
RZB RONDOS maxi Deckenbeleuchtung LED D
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109401564
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     911638.002.3
EAN/GTIN:
     4051859860303
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3500 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3100 lm
Strahlungswinkel
65 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Beleuchtungseffizienz
124 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3 mm
Gewicht
1120 g
Durchmesser
178 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
D
Leistung
25 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
10.2 A
Einschaltzeit
250 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,13*
€ 173,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,83*
€ 159,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982372.033
ab € 22,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982420.002
ab € 8,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.023
ab € 22,33*
Zubehör
RZB Leuchten
982372.013
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.