Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Schlüssel für Ladeschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Schlüssel für Ladeschränke
Digitus Schlüssel für Ladeschränke
Digitus Schlüssel für Ladeschränke
Digitus Schlüssel für Ladeschränke
Digitus Schlüssel für Ladeschränke
Artikel-Nr.:
     832-430456
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-45000-KEY
EAN/GTIN:
     4016032487326
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
  • Ersatzschlüssel

    Ersatzschlüssel für Ladeschränke mit der Artikelnummer DN-45000, DN-45002, DN-45005.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
1 mm
Verpackungsvolumen
6.5 cm³
Paketgewicht
13 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
2 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
20 mm
Logistikdaten
VK Zolltarifcode
94032080
Merkmale
Typ
Sperrschlüssel
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,34*
€ 3,66*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,35*
€ 3,68*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,62*
€ 4,09*
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,50*
ab € 4,39*
€ 6,67*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,83*
€ 11,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.