Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 109566 Wasserpumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 109566 Wasserpumpe
Bartscher 109566 Wasserpumpe
Bartscher 109566 Wasserpumpe
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109426683
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     109566
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
265 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
1300 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,17*
€ 146,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.