Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EK Water Blocks 3831109894316 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EK Water Blocks 3831109894316 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109894316 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
EK Water Blocks 3831109894316 Computerkühlsystemteil/-zubehör Wasserblock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109491137
Hersteller:
     EKWB
Herst.-Nr.:
     3831109894316
EAN/GTIN:
     3831109894316
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Die EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB - Screen Edition ist eine maßgeschneiderte Lösung für Wasserkühlungsbehälter, -führung und -pumpe, die sich nahtlos in die Vorderseite des Gehäuses einfügt und einen wunderschönen 7-Zoll-IPS-Bildschirm mit Aluminiumrahmen zur Schau stellt. Dieser Wasserweg ist außerdem mit sechs innovativen Steckanschlüssen ausgestattet, die mit weiblichen G1/4-Zoll-Gewindeadaptern geliefert werden. Die Idee ist, dass Benutzer den gesamten Kühler + Armaturen + Schläuche zusammenbauen und diese Steckadapter verwenden können, um ihn einfach in die Distro-Platte zu schieben.

EK-Matrix7-Unterstützung
Matrix7 standardisiert die Produktabmessungen, einschließlich der Position und des Abstands der Anschlüsse, wodurch die Montage von Flüssigkeitskühlschleifen intuitiver und einfacher denn je wird. EK-Quantum Reflection²-Distro-Plates folgen dem EK-Matrix7-Standard und lassen sich daher nahtlos in die Vector²-GPU-Wasserblöcke und aktiven Backplates sowie Quantum Surface-Radiatoren integrieren. Das bedeutet, dass Sie weniger Zeit mit der Planung der Schleife und dem Biegen von Rohren verbringen müssen, während das Endergebnis dennoch ein episches Bauwerk ist.

Diese Wasserverteilerplatte wird mit einer sehr leistungsstarken und dennoch leisen, PWM-gesteuerten Original-D5-Pumpe geliefert. Das Ziel war, ein Produkt herzustellen, das über genügend Leistung verfügt, um mit mehreren Blöcken und Radiatoren eine hohe Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung zu bieten und gleichzeitig den Geräuschpegel auf ein Minimum zu reduzieren. Es ist mit sechs innovativen Steckanschlüssen ausgestattet, die mit weiblichen G1/4"-Gewindeadaptern geliefert werden. Die Idee ist, dass Benutzer den gesamten Radiator + Armaturen + Schläuche zusammenbauen und diese Steckadapter verwenden können, um ihn einfach in die Verteilerplatte zu schieben. Eine spezielle Metallhalterung ist im Lieferumfang enthalten, mit der der untere Radiator montiert wird.

Diese fortschrittliche All-in-One-Wasserweglösung wurde für eine einzigartige Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit entwickelt und umfasst außerdem eine Pumpe, ein Sieb, einen Behälter, einen einfachen Montagemechanismus und mehrere Ein- und Auslässe mit G1/4-Zoll-Gewinde nach Industriestandard. Die Platzierung dieser Ein- und Auslässe ist auf andere EK-Produkte abgestimmt, um die Anzahl der Biegungen, die der Benutzer beim Erstellen der Schleife vornehmen muss, zu minimieren. Sie wurde für die Unterstützung der folgenden fünf Komponenten entwickelt: ein CPU-Wasserblock, ein GPU-Wasserblock und drei Radiatoren.

Die EK-Quantum Reflection² PC-O11D XL D5 PWM D-RGB – Screen Edition wurde für die Montage an der Frontscheibe des O11D XL-Gehäuses entwickelt und passt elegant in das LIAN LI O11D XL-Gehäuse. Die Vorderseite zeigt einen wunderschönen 7-Zoll-Bildschirm, der als Zweitmonitor alles anzeigen kann, was der Benutzer möchte. Der Lumen-Bildschirm hat eine breite SVGA-Auflösung von 1024 x 600 Pixeln. Seine Diagonale beträgt 7 Zoll, und der IPS-Paneltyp sorgt für hervorragende Betrachtungswinkel und lebendige Farben. Die Verbindung zum PC erfolgt über ein im Lieferumfang enthaltenes HDMI 2.0-Kabel und einen internen USB 2.0-Anschluss Typ A. Der Rahmen des Lumen wird CNC-gefräst aus einem einzigen großen Stück 20 mm dickem Aluminium, das 195 mm lang und 115 mm breit ist.

Der adressierbare D-RGB-LED-Streifen verläuft über die gesamte Länge des Geräts, während eine eloxierte schwarze Aluminiumabdeckung die unerwünschten LED-Hotspots verbirgt. Der integrierte adressierbare LED-Streifen wird an den 5-V-Header des Motherboards oder einen dedizierten D-RGB-Controller angeschlossen. Er ist außerdem mit der Software MSI MYSTIC LIGHT SYNC, ASROCK POLYCHROME SYNC, ASUS AURA SYNC und GIGABYTE RGB FUSION 2 für einen koordinierten Lichteffekt kompatibel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserblock
Material
Plexiglas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Verbindender Thread
1/4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
472 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,06*
€ 828,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,22*
€ 827,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,82*
€ 826,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,72*
€ 823,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,88*
€ 815,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.