Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 32A5KQ Fernseher 81,3 cm (32") Full HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109492863
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     32A5KQ
EAN/GTIN:
     6942147489857
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital, DTS, DTS Virtual:X, DTS-HD, Dolby MS12
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf
Ja
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
1.4
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl RF Anschlüsse
2
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U6
Zeitverschiebung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
2.0.3
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
27 kWh
Stromverbrauch (max.)
50 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
721 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
452 mm
Gewicht (mit Ständer)
3900 g
Breite (ohne Standfuß)
721 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
73 mm
Höhe (ohne Standfuß)
430 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3800 g
Breite der Standhalterung
617 mm
Tiefe der Standhalterung
179 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
811 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
515 mm
Paketgewicht
5600 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Sprachsteuerung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Hotelmodus
Ja
Sleep-Timer
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Rahmenloses Design
Ja
Ständertyp
Beinständer
Standfarbe
Schwarz
Leistungen
Geräuschunterdrückung
Ja
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Unterstützte Videoformate
ASF, AVI, FLV, H.264, H.265, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, TS, VOB, WMV, WMV3
Unterstützte Audioformate
AAC, AC3, FLAC, M4A, MP3, OPUS, PCM, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Kontrolle durch Eltern
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
HD-Typ
Full HD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmtechnologie
QLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
3000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Reaktionszeit
9.5 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildschirmdiagonale (cm)
80 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,90*
€ 218,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,94*
€ 199,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E+P
140701
ab € 9,33*
Zubehör
E+P
HDMI 401/3 L
ab € 14,44*
Zubehör
E+P
HDMI 401/5 LOSE
ab € 23,69*
Zubehör
E+P
HDMI 7
ab € 4,68*
Zubehör
E+P
AB 302 GL
ab € 5,75*
Zubehör
E+P
000287251100
ab € 6,51*
Zubehör
E+P
000287252100
ab € 10,10*
Zubehör
E+P
5625451
ab € 25,42*
Zubehör
E+P
5625415
ab € 16,52*
Zubehör
E+P
000220701100
ab € 8,77*
Zubehör
E+P
000220702100
ab € 11,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.