Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnel HL-PE9 Lithium-Ion (Li-Ion) 820 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hahnel HL-PE9 Lithium-Ion (Li-Ion) 820 mAh
Hahnel HL-PE9 Lithium-Ion (Li-Ion) 820 mAh
Artikel-Nr.:
     CIDE8-10956765
Hersteller:
     Hähnel
Herst.-Nr.:
     1000 171.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
820 mAh
Zweck
Kamera
Kompatible Produkte
Panasonic DMW-BLE9
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
5.9 Wh
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.