| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-109671270 Herst.-Nr.: 07-60004 EAN/GTIN: 4017538161123 |
| |
|
| | |
| LWL-Verbinder geeignet für Verteiler, Patchfelder, Anschlussdosen oder sonstige Anwendungen.
Mit dem LWL-Verbinder verbinden Sie unkompliziert zwei LWL-Patchkabel.
- Anschlüsse: LC-Simplex Buchse auf LC-Simplex Buchse - für Poliertyp: Ultra Physical Contact (UPC) oder Physical Contact (PC) - Material der Ausrichtungshülse: Keramik - für Fasermodus: Multimode - für Kategorie: OM1 oder OM2 - Montagetyp: ohne Flansch - Anschluss Stil: Simplex Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der Verbinder | 1 | | Verbindungstyp | LC/LC | | Produktfarbe | Beige | | Kabel mode struktur | Einzelmodus | | Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) | | Kategorie | OS1/OS2 |
|
| | |
| | | |
| |