Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salicru SLC-6000-TWIN RT3 Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
Salicru SLC-6000-TWIN RT3 Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 2 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109801341
Hersteller:
     Salicru
Herst.-Nr.:
     6B4AC000003
EAN/GTIN:
     8436584873310
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
55600 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Blei-Kalzium (Pb-Ca)
Akku-Ladezeit (90 %)
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Sicherheit
EN IEC 62040-1
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
6 kVA
Ausgangsleistung
6000 W
Eingangs-Betriebsspannung (min)
110 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz (Online-Modus)
95 %
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
98 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (lineare Last)
1 %
Gesamtverzerrungsfaktor THD (nichtlineare Last)
5 %
Geräuschpegel
55 dB
Potenzialfreier Ausgang
Ja
Energiequelle
AC
Temperatur-Spannungskompensation
Ja
Keine Wartung - ölungsfrei
Ja
Buchsen Hauptschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
2 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
USB-Port-Typ
Mikro-USB
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Sonstige Funktionen
Weitere Anschlüsse
HDMI
Weitere Suchbegriffe: ups doppelwandler, ups, usv salicru
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.589,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.744,27*
€ 2.075,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.743,61*
€ 2.074,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.681,96*
€ 2.001,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.638,10*
€ 1.949,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.589,02*
€ 1.890,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.