Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEBA KeContact P30 PV EDITION Weiß Wand 3 Eingebautes Display LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox Kabel PV EDITION KC-P30-EC2204U2E00PV
Wallbox Kabel PV EDITION KC-P30-EC2204U2E00PV
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109974090
Hersteller:
     KEBA
Herst.-Nr.:
     127736
EAN/GTIN:
     9120050715981
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Anzahl der Phasen
3
Maximale Betriebsleistung (dreiphasig)
22 kW
Maximaler Betriebsstrom (dreiphasig)
32 A
Design
Gehäusefarbe
Weiß
Befestigungstyp
Wand
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LED
Merkmale
Energiequelle
AC
Fahrzeug-Anschlussstecker
Typ 2
Gewicht und Abmessungen
Ladekabellänge
6 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 478,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,71*
€ 666,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,21*
€ 661,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,28*
€ 625,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,27*
€ 606,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,36*
€ 569,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.