Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Antec P20C ARGB Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110072515
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-80107-2
EAN/GTIN:
     761345801072
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9320 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein, Blau, Grün, Rot
Beleuchtungsort
Vorderseite
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
170 mm
Max Grafikkarten-Länge
375 mm
Maximum PSU Länge
410 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
490 mm
Gewicht
8100 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,185 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,69*
€ 146,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,23*
€ 128,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.