Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec Performance 1 FT ARGB Full Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Performance 1 FT ARGB Gehäuse
Antec Performance 1 FT ARGB Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110072774
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10089-2
EAN/GTIN:
     761345100892
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
15260 g
Design
Formfaktor
Full Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX, ITX, micro ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
Glas, Kunststoff, Stahl
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der Erweiterungsslots
8
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Bernstein, Blau, Grün, Rot
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
440 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
522 mm
Höhe
522 mm
Gewicht
13040 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120 mm
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Mechanischer Kontaktschutz Stromversorgung
Ja
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse antec, computer gehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.