Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Couponpapierrolle für TM-C610, 58 mm x 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Couponpapierrolle für TM-C610, 58 mm x 70 m
Epson Couponpapierrolle für TM-C610, 58 mm x 70 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11031649
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C33S045267
EAN/GTIN:
     8715946485690
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
282 g
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Tintenstrahldrucker
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Rollenbreite
58 mm
Maximale Rollenlänge
70 m
Ursprungsland
Deutschland
Rollenlänge
70 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
40 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C31CA91021
ab € 1.245,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.