| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-110845138 Herst.-Nr.: ES61CL004236 EAN/GTIN: 5711428042361 |
|
|
| | |
| Haben Sie genug von zerbrochenen Displayschutzfolien? eco-shield ist ein unzerstörbarer Bildschirmschutz, hergestellt aus recycelten Materialien (rPET) und 100% recycelbar, ohne Einbußen bei Schutz und Qualität! Dieser leicht anzubringende Schutz reagiert wie der Bildschirm Ihres Smartphones und passt sich perfekt Ihrem Gerät an. Mit einer beeindruckenden Dünne von nur 0,4 mm ist die ultra-robuste Schutzschicht kaum spürbar. Kombinieren Sie ihn mit einer recycelten Handyhülle für nachhaltigen Rundum-Schutz. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 7.7 g | | Höhe | 143.76 mm | | Paketgewicht | 43.3 g | Sonstige Funktionen | Breite | 67.75 mm | | Tiefe | 0.61 mm | Leistungen | Produktfarbe | Transparent | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 288 mm | | Höhe des Versandkartons | 248 mm | | Volumen Hauptkarton | 16784.64 cm³ | | VK Zolltarifcode | 3926 90 97 90 | Merkmale | Schutzart | Klare Bildschirmschutzfolie | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 15 Pro | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| |