Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubbell HBL2611 Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubbell HBL2611 Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P
Hubbell HBL2611 Elektrischer Netzstecker Schwarz, Weiß 2P
Artikel-Nr.:
     CIDE8-110889088
Hersteller:
     Hubbell
Herst.-Nr.:
     HBL2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.8 mm
Breite
50.8 mm
Gewicht
113.4 g
Energie
AC Eingangsspannung
125 V
Stromstärke (maximal)
30 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anzahl der Pole
2P
Material
Nylon
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
69.85 mm
Verpackungstiefe
50.8 mm
Verpackungshöhe
50.8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,47*
€ 107,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hubbell
HBL2613
ab € 92,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.