Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
GP Batteries AA Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11123417
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     125210AAHCB-UC4
EAN/GTIN:
     4891199089190
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Akku Recyko+ Testsieger AA Mignon
ReCyko+ ist die Lösung für alle, die umweltschonende Akkus verwenden und dabei nicht auf die praktische Handhabung von Batterien verzichten möchten.

- Batteriegröße: AA
- Kapazität: 2050 mAh
- Spannung: 1.2
- Anzahl: 4 Stk. (3+1)
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
4 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,5175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,97*
€ 22,57
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,04*
€ 19,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,67*
€ 15,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,07*
€ 11,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.