Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC M10 Clic Blau Medium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BIC M10 Clic Blau Medium
BIC M10 Clic Blau Medium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11145722
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     896041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Transparent
Schreibfarben
Blau
Punkttyp
Medium
Gehäusematerial
Kunststoff
Mine
Metall
Spitze Weite
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,92*
€ 55,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,50*
€ 54,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,74*
€ 52,05
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 41,10*
€ 48,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,16*
€ 46,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,35*
€ 39,69
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIC
1199190121
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.