Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Velbon EX-430 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Velbon EX-430 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Velbon EX-430 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11147809
Hersteller:
     Velbon tripod
Herst.-Nr.:
     EX-430
EAN/GTIN:
     4907990301529
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibein stativ
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
151 mm
Höhe (min)
124 mm
Gewicht
1200 g
Länge, zugeklappt
559 mm
Gewicht (imperial)
4.4 Pfund
Merkmale
Zweck
Universal
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Stativkopf
QB-46
Fußabdruckdurchmesser (max.)
20 mm
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.