Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei E5785 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei E5785 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Huawei E5785 WLAN-Router Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111493197
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     51071TUM
EAN/GTIN:
     6901443186860
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Mobiler Hotspot
Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tragbarer Router
Produktfarbe
Weiß
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobiles Netzwerk
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G
Ja
4G-Standards
LTE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
108 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
17.3 mm
Gewicht
127 g
Antenne
Antennen-Design
Intern
WAN-Verbindung
SIM-Karten-Slot
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.