| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-111807397 Herst.-Nr.: 607-04-920 EAN/GTIN: 4007396049206 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der AMIGO Kartenhalter (gelb)
Er fasst bis zu 30 Karten gleichzeitig: Sie übersehen niemals wieder einen Trumpf! Mit dem Kartenhalter kann man auch spielend leicht die Karten auffächern. Und so geht es: - PointDie Karten werden in den Zwischenraum der beiden Scheiben gesteckt. - PointNun fassen Sie die beiden Scheiben an und drehen diese entgegengesetzt. - PointFertig! Alle Karten sind aufgefächert.
AMIGO Kartenhalter Kleine Hände, große Kartenfächer – da fällt schon mal die ein oder andere Karte herunter. Aber wer hat schon eine dritte Hand, um die völlig verrutschten Karten wieder neu zu ordnen und sicher festzuhalten? Mit dem AMIGO Kartenhalter wird selbst das Halten von großen Kartenfächern zum Kinderspiel. Mit Hilfe eines genial einfachen Prinzips lässt sich ein Kartenstapel fest und sicher zwischen zwei Kunststoffscheiben klemmen und durch Drehen der Scheiben auffächern. Dennoch können einzelne Karten bequem aus dem Fächer entfernt werden, ohne dass die restlichen Karten durcheinander geraten. Und wer kurz den Spieltisch verlassen muss, um sich ein Glas Wasser oder Saft zu holen, legt einfach den kompletten Fächer in dem Kartenhalter ab und muss bei seiner Rückkehr nicht extra alle Karten erneut sortieren und vorsichtig auffächern. Der AMIGO Kartenhalter ist nicht nur ideal für Kinderhände, sondern ein praktisches Utensil für alle Kartenspieler. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kartenhalter | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Gelb | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | ![](/p.gif) | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 118 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 92 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |