Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP12
Epson Lampe - ELPLP12
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111967
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L12
EAN/GTIN:
     4965957662717
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
137 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
141 mm
Paketgewicht
0.46 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
EMP-7600 EMP-7700
Lampenleistung
200 W
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,52*
€ 889,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,57*
€ 856,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 702,02*
€ 835,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,00*
€ 797,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.