Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Lampe - ELPLP11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Lampe - ELPLP11
Epson Lampe - ELPLP11
Artikel-Nr.:
     CIDE8-111968
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V13H010L11
EAN/GTIN:
     4965957624531
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Epson Lampen zeichnen sich aus durch ihre Helligkeit, garantieren eine exzellente Wiedergabe und unterstützen die Langlebigkeit Ihres Epson Produktes.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
165 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Paketgewicht
0.608 g
Merkmale
Lampentyp
UHE
Ursprungsland
Japan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,34*
€ 1.032,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,89*
€ 1.029,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 846,03*
€ 1.006,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 821,72*
€ 977,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,90*
€ 920,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.