Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
JBL Live 670NC Kopfhörer Kabellos Kopfband Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112170407
Hersteller:
     JBL
Herst.-Nr.:
     JBLLIVE670NCBLK
EAN/GTIN:
     1200130004735
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
Das beste Hörerlebnis – den ganzen Tag lang

Der JBL Live 670NC Kopfhörer liefert leistungsstarken JBL Signature Sound mit einem bequemen On-Ear-Kopfbügel-Design. Wenn du tief in deinem Flow bist, schützt True Adaptive Noise Cancelling mit Smart-Ambient-Technologie dich vor Ablenkungen. Wenn du ein offenes Ohr für die Welt um dich herum haben möchtest, kannst du deine Lieblingsmusik weiter hören – oder sogar ein Gespräch führen, ohne den Kopfhörer abzunehmen. Greife ganz einfach auf deinen bevorzugten Sprachassistenten zu, indem du auf die Ohrmuschel tippst, um ein Musikstück aufzurufen, einem Freund eine SMS zu senden, das Wetter zu checken und vieles mehr. Du kannst 65 Stunden (50 Stunden mit eingeschaltetem BT+ANC) Musik-Streaming genießen. Und wenn du noch mehr benötigst, bringt dir eine 5-minütige Schnellaufladung weitere vier Stunden. Der JBL Live 670NC kann sich gleichzeitig mit zwei Bluetooth®-Geräten verbinden, sodass du keinen Anruf verpasst, selbst, wenn du dir gerade einen Film auf deinem Tablet ansiehst.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
219 g
Lieferanteneigenschaften
Batteriereichweite
3000 min
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Steuerung
Tasten
Kabellänge
0.2 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP
Bluetooth-Version
5.3
Frequenzband
2.4 – 2.4835 GHz
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
805 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
50 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
65 h
Akkuladezeit
3 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
5 min
Aufladequelle
USB
Sprechzeit (ANC ein)
28 h
Sprechzeit (ANC aus)
33 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Empfindlichkeit
-38 dB
Mikrofonanzahl
2
Weitere Suchbegriffe: muschelkopfhörer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,98*
€ 110,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.