Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PY-ME25SM Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR5 4800 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-ME25SM Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR5 4800 MHz ECC
Fujitsu PY-ME25SM Speichermodul 256 GB 1 x 256 GB DDR5 4800 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112244544
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-ME25SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 256 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Server
ECC
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13.097,12*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.494,44*
€ 16.058,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.395,46*
€ 15.940,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.160,20*
€ 15.660,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13.097,12*
€ 15.585,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.