Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9754 Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 9754 Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 9754 Prozessor 2,25 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112594458
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001234
EAN/GTIN:
     8592978464042
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
128
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9754
Grundfrequenz des Prozessors
2.25 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
AMD EPYC 9004 Series for Server
Prozessor-Threads
256
Prozessor Boost-Frequenz
3.1 GHz
Prozessor-Cache
256 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
360 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.212,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.408,36*
€ 5.245,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.376,88*
€ 5.208,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.281,56*
€ 5.095,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.233,41*
€ 5.037,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.212,00*
€ 5.012,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.