Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 9684X Prozessor 2,55 GHz 1152 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 9684X Prozessor 2,55 GHz 1152 MB L3
AMD EPYC 9684X Prozessor 2,55 GHz 1152 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-112594463
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000001254
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Dodeka-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR5-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
4800 MHz
Speicherbandbreite (max.)
460.8 GB/s
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
96
Prozessorsockel
Socket SP5
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
9684X
Grundfrequenz des Prozessors
2.55 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Serien
AMD EPYC 9004 Series for Server
Prozessor-Threads
192
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
1152 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
400 W
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.055,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.284,02*
€ 11.047,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.234,42*
€ 10.988,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.108,12*
€ 10.838,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.055,23*
€ 10.775,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.