Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B6400C32W Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6400 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113342597
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMH32GX5M2B6400C32W
EAN/GTIN:
     840006670353
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6400 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
32
Speicherkanäle
Zweikanalig
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
3.0
SPD profil
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Bleiüberzug
Gold
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, desktop-pc-speicher corsair, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,99*
€ 177,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,14*
€ 173,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,01*
€ 152,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,83*
€ 139,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.