Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate Nytro 1361 2.5" 960 GB Serial ATA III 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate Nytro 1361 2.5" 960 GB Serial ATA III 3D TLC
Seagate Nytro 1361 2.5" 960 GB Serial ATA III 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE8-113760975
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     XA960LE10006
EAN/GTIN:
     8719706431866
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Seagate® Nytro® 1361 SATA-SSD-Serie ist eine kostengünstige Lösung der Enterprise-Klasse für Rechenzentren und Cloud-Server-Anwendungen.

Die Seagate® Nytro® 1361 SATA-SSD bietet 112-Layer-BiCS5- NAND und eine SATA-6-Gb/s-Schnittstelle. Sie überzeugt durch einfache Bereitstellung, hohe Leistung mit 1 DWPD, geringen Stromverbrauch, Schutz vor Datenverlust bei Stromausfall, 2 Mio. Stunden MTBF und optionale SED-Sicherheit.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Stromverbrauch (max.)
4.5 W
Energieverbrauch (idle)
1.6 W
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Soll-Arbeitslast
Read Intensive (RI)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
94000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
62000 IOPS
Lese-Latenzzeit
130 µs
Schreib-Latenzzeit
50 µs
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^17 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
TBW-Bewertung
1829
SSD-Nutzungs-Tag
Rechenzentrum
Gewicht und Abmessungen
Breite
70.1 mm
Tiefe
100.35 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,55*
€ 219,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,71*
€ 215,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,87*
€ 196,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.