Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 799LL10 InfiniBand/Glasfaserkabel 10 m LC SMF Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-113764678
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     799LL10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
  • LC Duplex Stecker an LC Duplex Stecker (Duplex-Klammer wieder lösbar)
    - Einfügedämpfung: <= 0,3 dB (IEC 61300-3-4)
    - Rückflussdämpfung: >= 50 dB IEC 61300-3-6)
    - HD (High Density) = hohe Packungsdichte
    - Duplex-Kabel G652.D, Durchmesser 2,0 mm
    - Mantel: LSOH
    - Verpackung: Einzelverpackung
    - Mit Prüfprotokoll
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabeltyp
SMF
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Gelb
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OS2
Kabelform
Rund
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.