Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tecline 796LS15 InfiniBand/Glasfaserkabel 15 m LC SC Hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE8-113764693
Hersteller:
     Tecline
Herst.-Nr.:
     796LS15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
LWL Patchkabel HD, 50/125 µm, Multimode, OM5-Faser, LC Duplex Stecker / SC Duplex Stecker, limettengrün
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Testprotokoll enthalten
Ja
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
SC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Hellgrün
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM5
Kabelform
Rund
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
50 dB
Markenkompatibilität
Universal
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.